使い捨て極薄手袋(天然ゴムパウダーフリー)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 37315406 品番 TGL-493L
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能です。
食品衛生法適合品です。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.0 材質天然ゴム ホワイト 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途食品加工、手先の細かい作業。 トラスコ品番330-3675 質量(g)785 質量(g/枚)7.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315406
2024-10-10
用途:
掃除 洗濯用
製造業

Lサイズ購入。
女性で手が大きめですが、少し余裕があるぐらいなので小さめの作りなのかなと思います。
手が大きめの男性だとキツかったです。
XLの販売もあると良かったです。
厚みは丁度良く、使いやすそうです。

2024-10-22
用途:
製品及び塗料などを扱うとき
株式会社エイ・エス・アイ総研 様 (製造業)

薬品、低温などにも耐久性が優れている。着用時、外す時なども素材の伸びも適当で、扱いやすい。

対象商品:
37315406
2023-08-30
用途:
油や水回りの家事
建設業・工事業

かなり丈夫で伸縮性もあり手にフィットして使いやすいです。上手に使えば数回使用できそうです。欲を言えば手首回りが弛いので、もう少し隙間が出来ないようにして貰えると嬉しい。

2022-01-05
用途:
家事・水仕事
株式会社桑名屋-bis 様 (サービス業)

最近購入した中でも丈夫で使いやすいです。
またリピートさせていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
37315406
2020-08-16
用途:
消毒作業
とやま農園 様 (農・林・水産業)

ある程度丈夫で使いやすく肌にもよさそうでいいと思います。

対象商品:
37315406
2020-02-27
用途:
調理

じょうぶなので長く使えるところが助かります。また注文します。

対象商品:
37315415
2019-12-16
用途:
作業時全般

軍手と併用して従業員全員で使用しています。丈夫でよくのびます。

対象商品:
37315406
2018-12-27
用途:
ぬか漬けをする際 又は、魚類の調理 肉類の調理をする際に利用しています。
その他業種

過去にゴム手袋を色々購入してきましたが、今回の商品は大変使いやすく感じてます。滑りにくい、薄型でありながら丈夫、フィット感も良し。はめやすいし、取外し易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする