静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315607 品番 TGL-2996M
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。

用途
製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
サイズM 全長(cm)19 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17 材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100% 材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR) トラスコ品番336-3627 厚さ(mm)0.8 グレー 質量(g)19 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング指先コート 表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315634
2023-11-28
用途:
紙やビニルを扱う
農・林・水産業

特に冬場は静電気に悩まされるので、その対策として重宝しています

対象商品:
37315573
2023-08-17
用途:
製品の出荷準備やライン工程で使用

手指にフィットする為、作業しやすいです。サイズも豊富なので有難いです。

対象商品:
37315634
2022-10-05
用途:
基盤・部品メンテナンス時

電池や基盤のメンテする際にいつも使用しています。静電気防止と滑り止め必要なので作業に欠かせません。

1人が参考にしています
対象商品:
37315573
2022-10-18
用途:
電気部品作業
卸売・小売業

静電気対策で購入
指先のコーティング部分が少し硬すぎるが問題なく使えた

対象商品:
37315607
2022-04-12
用途:
ゲーム機の修理、書類の整理
卸売・小売業

顧客からの依頼でゲーム機のコントローラなどを修理する際に、フィット感が良く、細かいねじを使用する際に安心感がある。

書類の整理をする際に指先は滑り止めになり、手のひらが滑るということがとても助かる。
カタログなどを各顧客ごとにまとめる際にもとても役立つ。

対象商品:
37315607
2021-07-02
用途:
電工2種技能試験の練習用

生地が薄く手の感覚が伝わるので、電線や小さなネジを扱う技能試験の練習用にちょうどよい。

2020-12-02
用途:
選別作業
製造業

小さな商品を選別するので手にフィットして薄手丈夫なのは嬉しいです。静電気は完全には無くなりませんけど、少しはストレスが減りました。

対象商品:
37315573
2020-08-21
用途:
PC部品取付時
卸売・小売業

指先もしっかりコーティングされており丈夫で長持ちします。
いつも利用させてもらっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする