耐油ビニール手袋ロング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315765 品番 TGL-233LL
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

耐油性、グリップ性に優れます。
独自製法の縫い目の無いシームレス手袋なので、手に良くなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。
ロングタイプで袖口までしっかりガードします。

用途
機械工業、鋼鉄業。
水産・水産加工業。
建築、土木、農作業。
サイズLL 全長(cm)30.0 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)25.0 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス) ブルー 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 機能耐油 トラスコ品番330-3861 質量(g)195 材質(裏)綿(シームレス) 材質(表)塩化ビニール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315765
2016-12-15
用途:
薄くて使いよい
合資会社清水クリーニング商会 様

ゴム手袋は少し厚手だと使いけど、これは薄手なのにかなり
いい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする