※着用例

DPM-502 タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO 37315957 DPM-502 タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO 37315957 DPM-502 タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース TRUSCO 37315957

タイベック(R)製保護服 立て襟ツーピース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 37315957 品番 DPM-502
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

繊維くずなどの飛散を抑えます。
引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。
微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。
普通の作業服のほぼ1/3〜1/5の軽さです。

用途
汚れの激しい現場作業。
金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。
汚れを嫌う作業など。
ホワイト サイズXL 仕様使い捨て用、帯電防止加工済 トラスコ品番336-3597 種別上下セット 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン) 質量(g)165 ウエスト(cm)92〜104 着丈(cm)164〜182 機能粉体防護 適応身長(cm)164〜182 適応胸囲(cm)92〜112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08409493
2024-02-01
用途:
製品取り扱い時
株式会社協立機工 様

ツーピースで一組での販売製品があまり取り扱いが無い中、唯一のセット商品なので購入しました。フード付きの上着があればなお良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする