※使用例
TRUSCO
TRUSCOの サポーター・テーピング
TRUSCOの サポーター
TRUSCOの 手首・足首用 サポーター
ワーキングサポーター手首用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37316002
品番
TWS-T04
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。
左右兼用タイプです。
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
70
用途
手首用サポーター。
トラスコ品番
303-1501
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール
適合部位
手首用