※使用例
TRUSCO
TRUSCOの サポーター・テーピング
TRUSCOの サポーター
TRUSCOの ひざ・ひじ用 サポーター
ワーキングサポーター肘用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37316036
品番
TWS-H06
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
肘の上下を固定し、関節部分をカバーする3ヵ所どめ機能で肘全体を保護します。
縦、横にのびる伸縮素材で、締めつける力の加減を調節でき、曲げたときの違和感を調節できます。
左右兼用タイプです。
サイズ
フリー
色
ブラック
用途
肘用サポーター。
トラスコ品番
303-1527
質量(g)
50
適合部位
肘用