TETS-1 エステルトラックシート TRUSCO 37316115 TETS-1 エステルトラックシート TRUSCO 37316115

エステルトラックシート

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37316115 品番 TETS-1
参考基準価格(税別)¥15,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。

適合車小型トラック(1t) グリーン 幅(m)2.1 長さ(m)3.1 厚さ(mm)0.64 材質エステル帆布 質量(kg)4.5 用途荷物輸送、野積カバー。 付属品ゴムバンド(15mm×5m)×2本 トラスコ品番329-2401 種別平張 ハトメ数24 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(cm)41×44

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
造作家具の運送
製造業

2tロングトラックで使用中
横幅は良いのだけれど、長さが後15cmから20cmくらい欲しい

対象商品:
37316124
2023-03-01
用途:
車輛コンテナ用シート
宇美町・志免町衛生施設組合 様 (その他業種)

再購入です、重すぎず、丈夫でサイズも丁度でいいです。

対象商品:
37316124
2020-08-01
用途:
ヨツトのデツキカバー
宮原造園 様 (農・林・水産業)

ヨツトの係留地が桜島の真下の為降灰対策にデツキ全面を覆うカバーに使います。以前のカバーは重機を覆うシートを使用つぎはぎだらけになつたので買い換えました、何時まで持つか楽しみです。

対象商品:
37316115
2020-03-27
用途:
トラックに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までのシートは古くて雨が降ると荷台の荷物が濡れていましたがシートを取替本日雨が降りましたが荷物が濡れていません。もう少し早く取替ていればと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37316115
2020-02-06
用途:
2tDPのAS合材運搬時の保温用に使用
建設業・工事業

シートの厚さ、造りはしっかりしていたが、付属のゴムバンドが細く20mmは欲しいと思う。

対象商品:
37316133
2019-10-29
用途:
ダンプトラックのシート
農・林・水産業

しっかりした材質で長持ちしそうなシートです。ゴムバンドが付属しているといいのですが。

対象商品:
37316133
2019-07-27
用途:
トラックのカバー
ノセ工芸 様

1トントラックの荷台で高さ大きめのトラックシートで道具出しやすい用にパイプ加工して使用するために今回は、購入しました。強くていいみたいです。

対象商品:
37316124
2018-07-26
用途:
自社トラックの雨除け

かなりしっかりしていて丈夫です。かなり角のある荷物もあるが、問題なし。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする