TETS-K エステルトラックシート TRUSCO 37316151

 

TETS-K エステルトラックシート TRUSCO 37316151
TETS-K エステルトラックシート TRUSCO 37316151

エステルトラックシート

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合車軽トラック
内容量1枚注文コード37316151品番TETS-K
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。

用途
荷物輸送、野積カバー。
適合車軽トラックグリーン幅(m)1.9長さ(m)2.1厚さ(mm)0.64材質エステル帆布質量(kg)2.6付属品ゴムバンド(15mm×5m)×1本トラスコ品番329-2398種別平張ハトメ数18材質(ハトメ)真鍮ハトメピッチ(cm)47×41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 造作家具の運送
製造業

2tロングトラックで使用中
横幅は良いのだけれど、長さが後15cmから20cmくらい欲しい

対象商品 : 37316124
2023-03-01
用途: 車輛コンテナ用シート
宇美町・志免町衛生施設組合その他業種

再購入です、重すぎず、丈夫でサイズも丁度でいいです。

対象商品 : 37316124
2020-08-01
用途: ヨツトのデツキカバー
宮原造園農・林・水産業

ヨツトの係留地が桜島の真下の為降灰対策にデツキ全面を覆うカバーに使います。以前のカバーは重機を覆うシートを使用つぎはぎだらけになつたので買い換えました、何時まで持つか楽しみです。

対象商品 : 37316115
2020-03-27
用途: トラックに使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までのシートは古くて雨が降ると荷台の荷物が濡れていましたがシートを取替本日雨が降りましたが荷物が濡れていません。もう少し早く取替ていればと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 37316115
2020-02-06
用途: 2tDPのAS合材運搬時の保温用に使用
建設業・工事業

シートの厚さ、造りはしっかりしていたが、付属のゴムバンドが細く20mmは欲しいと思う。

対象商品 : 37316133
2019-10-29
用途: ダンプトラックのシート
農・林・水産業

しっかりした材質で長持ちしそうなシートです。ゴムバンドが付属しているといいのですが。

対象商品 : 37316133
2019-07-27
用途: トラックのカバー
ノセ工芸

1トントラックの荷台で高さ大きめのトラックシートで道具出しやすい用にパイプ加工して使用するために今回は、購入しました。強くていいみたいです。

対象商品 : 37316124
2018-07-26
用途: 自社トラックの雨除け

かなりしっかりしていて丈夫です。かなり角のある荷物もあるが、問題なし。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする