※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-4TA  GN トラックシートα TRUSCO 37316395 TS-4TA  GN トラックシートα TRUSCO 37316395

トラックシートα

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37316395 品番 TS-4TA GN
参考基準価格(税別)¥80,020 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。

幅(m)4.6 長さ(m)6.0 厚さ(mm)0.47 適合車4tトラック 質量(kg)6.7 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 用途荷物輸送、野積カバー。 付属品ゴムバンド(15mm×5m)×4本 仕様UV仕様 トラスコ品番329-0115 種別平張 ハトメ数44 材質(シート)ポリオレフィン 耐久性(年)約2〜3 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(cm)46×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316377
2015-11-30
用途:
トラック荷台シートとして
建設業・工事業

シートの重さが予想以上に軽かった

強度が少し不安です。

使ってみないと分からないですけど

購入から配送、到着までとても迅速な対応でした。

また利用したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする