曜日別特売
TOM-290C オーバルミラー クリップタイプ TRUSCO 37316422

オーバルミラー クリップタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37316422品番TOM-290C
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。

付属品
化粧ねじ×1
ワッシャー×1
型式楕円仕様室内専用トラスコ品番352-7158質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする