TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 安全ミラー
TRUSCOの 室内用 安全ミラー
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37316431
品番
TOM-290M
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。
フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。
縦付け、横付け自由自在
用途
工場ライン(コンベヤ等)の作業確認
倉庫内の衝突防止
付属品
化粧ねじ×1
ワッシャー×1
型式
楕円
仕様
室内専用
トラスコ品番
352-7166
質量(g)
278
タイプ
マグネット
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×150
材質(ミラー)
高級アクリル
像の大きさ(曲面R)
600
注意
※45℃以上の環境での使用は不可