TECC-50GY エッジクッションテープ TRUSCO 37316474 TECC-50GY エッジクッションテープ TRUSCO 37316474

エッジクッションテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 37316474 品番 TECC-50GY
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
コーナー専用に加工しています。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

グレー 厚さ(mm)4 用途作業台や、事務机などの角に。 トラスコ品番329-2321 質量(g)10 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)0.13 取付け方法貼付タイプ 質量(g/枚)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする