TECC-50W エッジクッションテープ TRUSCO 37316492

 

TECC-50W エッジクッションテープ TRUSCO 37316492
TECC-50W エッジクッションテープ TRUSCO 37316492

エッジクッションテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1袋(4枚)注文コード37316492品番TECC-50W
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
コーナー専用に加工しています。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。

用途作業台や、事務机などの角に。ホワイト厚さ(mm)4トラスコ品番329-2339質量(g)10テープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.13取付け方法貼付タイプ質量(g/枚)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする