TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの チェーンスタンド
チェーンスタンド(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37316526
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
トラスコ品番
342-9997
幅(mm)
255
色
ホワイト
高さ(mm)
850
質量(g)
500