TFD-320FA フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO 37316553 TFD-320FA フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO 37316553 TFD-320FA フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ) TRUSCO 37316553

フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37316553 品番TFD-320FA
参考基準価格(税別)¥34,240 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ダクトどうしの取付けがファスナー式なので延長するときに最適です。

長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 仕様レデューサー付、吊り金具(SUS430) トラスコ品番352-7107 質量(kg)5.3 適合送風機最大口径(Φmm)320 本体生地厚さ(mm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする