使い捨てフレキシブルダクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37316562 品番TFD-320D
参考基準価格(税別)¥13,880 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。

ダクト径(Φmm)330 長さ(m)5 本体生地厚さ(mm)0.028 適合送風機最大口径(Φmm)320 質量(kg)2.0 仕様送風機本体取付用ロープ付 トラスコ品番352-7115
注意
※HJF-300には、取付不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316562
2014-12-03
用途:
換気作業

軽いので取扱いが楽。「使い捨て」で気軽に使えるコストパフォーマンスながらも、そこそこ丈夫(さすがにクギなどに引っかかると破けます)。透明ビニルなので、オブジェ的な使用も可能と思われます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする