TBF-280 送風機用フィルター TRUSCO 37316587 TBF-280 送風機用フィルター TRUSCO 37316587 TBF-280 送風機用フィルター TRUSCO 37316587

送風機用フィルター

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37316587 品番 TBF-280
参考基準価格(税別)¥13,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。
ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。

用途送風機のフィルター。 トラスコ品番352-7131 長さ(mm)550 質量(g)230 内径(Φmm)(フィルター)310 使用温度(℃)60以下 適合送風機最大口径(Φmm)280 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316596
2024-01-21
用途:
サンドブラスト作業時

集塵機のダクトホース先端にとりつけた。粉塵捕捉効果は高いですが一度洗浄するとその後はほこりの捕捉が弱くなるようだ。

2人が参考にしています
対象商品:
37316596
2018-09-25
用途:
FRP研磨

送風機出口に取り付けてます。粉塵は結構止まります、しかしフィルターをちょっと叩いたらモワッとでてきます。土嚢袋等よりは良いかと思います。現場作業等環境対策品の一部として使ってます。

3人が参考にしています
2017-01-26
用途:
ブロック切断時
森山組 様 (建設業・工事業)

ブロック切断時粉塵吸収の為購入したが、
吸収した時、袋から全部出る。全く意味無いので損します!

4人が参考にしています
2016-04-19
用途:
塗装
建設業・工事業

商品に非常に満足していますが 汚れが落ちにくいです。

送風機の前に付ける
汚れやゴミを除去する簡素なフィルターがあれば 汚れを防止でき 長く使用出来ると思いますので 新たな商品開発宜しくお願い致します。

3人が参考にしています
対象商品:
37316571
2014-07-14
用途:
コンクリート等カッター切断時の粉塵吸収

なかなかの優れものだと思います

対象商品:
37316596
2013-01-18
用途:
清掃時の換気排気
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

集塵効果高いです
あとは 洗浄の耐久性がどれぐらいあるのか
今後試してみます

2人が参考にしています
対象商品:
37316596
2013-11-16
用途:
箱桁内の溶接のガウジング作業
株式会社横河ブリッジ 様

止め口の部分を5cmほど長くした方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする