スポットエアコン用フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリウレタン 注文コード37316666 品番TS-25-BF
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様巻付式 トラスコ品番298-6027 適合機種TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3 材質ポリウレタン 質量(g)260 寸法(幅W×高さH)(mm)480×580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする