TSA-CSV スポットエアコン用保管カバー TRUSCO 37316675 TSA-CSV スポットエアコン用保管カバー TRUSCO 37316675

スポットエアコン用保管カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37316675 品番TSA-CSV
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。
使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。

用途
スポットエアコンの保管用。
ホコリ除け、汚れ防止。
トラスコ品番336-3104 シルバー 質量(g)200 寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316675
2021-10-14
用途:
スポットクーラーの保管時

モノタロウで買ったスポットクーラーを保管するために購入しました。すっぽりと納まり、とても便利だと思います。他にはあまりない商品ですので、購入できて良かったです。

対象商品:
37316675
2017-08-03
用途:
使用をしない時期になったら使う予定でしたが電話…
音泉DO 様

使用しないオフシーズンのみ利用しようと購入をしましたが、この時期の使用していない時にもカバーをかけていますが、排熱パイプなど付けたままでも余裕でカバーが^_^きますので良かったです。
後はどの位持つかわかりませんのでとりあえず星4つ。

対象商品:
37316675
2017-07-28
用途:
商品保管時ホコリ等がかぶらないように
サン神戸ウォーターサプライ株式会社 様

大きさが丁度よく保管するとき非常に助かります。生地も丈夫なので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする