GV25-200ELS ベルト荷締機(エンドレスタイプ) TRUSCO 37316702

 

GV25-200ELS ベルト荷締機(エンドレスタイプ) TRUSCO 37316702
GV25-200ELS ベルト荷締機(エンドレスタイプ) TRUSCO 37316702
GV25-200ELS ベルト荷締機(エンドレスタイプ) TRUSCO 37316702

ベルト荷締機(エンドレスタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード37316702品番GV25-200ELS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,860

ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色オレンジ端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)4.85ベルト長さ(m)4.85使用荷重(kg)200破断荷重(kg)-仕様プロテクター付(着脱式)トラスコ品番329-1090材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.47破断強度(N)8820

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37316702GV25-200ELS64098277GV25A-125FGV25-200ELS ベルト荷締機 TRUSCO 64098277ベルト荷締機TRUSCO1台
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316702
2022-09-24
用途: 樹木の剪定時に使用する
鈴木工務店建設業・工事業

樹木を剪定する時に樹木を束ねて伐採しやすいように作業の簡素化を考えた

対象商品 : 37316702
2022-01-22
用途: 荷崩れ防止
有限会社 中野塗装工業

パレットにプラ箱を6段積みその周りをベルトで巻いて崩れ防止にしています。細いですが十分に大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 37316702
2018-08-01
用途: 荷締め
イースタン電子工業株式会社

製品の転倒防止に製品を固定するために使用していますがエンドレスで長さが調整でき扱いやすい

対象商品 : 37316711
2015-09-03
用途: タンクの固定

品物はとてもしっかりしています。
ただ、その分お値段もそれなりにするので、簡単にポンッと買いにくいです。
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする