曜日別特売
CKG1B40TF-50YAZ-P4DWSE CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B40TF) SMC 37317166

※2-3-M10-1-C(L)KG-C(L)KP-X2095 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKG1B40TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付注文コード37317166品番CKG1B40TF-50YAZ-P4DWSE
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)50タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ種類D-P4DWSE+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする