TW-A2-300 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317953

 

TW-A2-300 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317953
TW-A2-300 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317953
TW-A2-300 ホイルコンベア用スタンド TRUSCO 37317953

ホイルコンベア用スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
幅(mm)300
質量(kg)4.3
内容量1セット注文コード37317953品番TW-A2-300
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。

用途
ホイールコンベヤ用スタンド。
幅(mm)300トラスコ品番512-0519質量(kg)4.3高さ(mm)450~700仕様ベース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする