TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37318154
品番
SD-100DXJ
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
98×56
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
125
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
303-3791
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪