TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37318172
品番
SD-130DXJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
128×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
175
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
303-3813
質量(kg)
1.6
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪径D(Φmm)
130
車輪タイプ
単輪