TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 固定車キャスター
固定キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37318321
品番
125KC
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
70×70
取付高(mm)
145
トラスコ品番
300-1067
質量(g)
1700
車輪幅(mm)
31.5
取付座A×B(mm)
90×90
取付高H(mm)
145
取付穴径P(mm)
9.0
取付ピッチX×Y(mm)
70×70
車輪径D(Φmm)
125
車輪タイプ
単輪