TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37318337
品番
125JC
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
70×70
取付高(mm)
145
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
300-1059
質量(g)
2100
車輪幅(mm)
31.5
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪径D(Φmm)
125
車輪タイプ
単輪