MPX-726N-2-THB MP樹脂台車省音  箱付 TRUSCO 37318671

MP樹脂台車省音 箱付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37318671品番MPX-726N-2-THB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,700

台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。

仕様取っ手付、組立式トラスコ品番303-1144材質樹脂質量(kg)11.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×488×186キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200適合品番MP-700BIKNハンドル高さ(mm)883騒音値(dB)43箱寸法(mm)(幅×奥行×高さ)600×470×600組立時間1人30分騒音対策あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする