TRUSCO
MP樹脂台車省音 箱付
台車に簡単に荷台用ボックスが装着できるセット品、荷物の運搬が便利です。
材質
樹脂
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
騒音値(dB)
43
組立時間
1人30分
騒音対策
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
均等荷重(kg)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37318671
MPX-726N-2-THB
303-1144
11.8
738×488×186
200
MP-700BIKN
¥
54,700
取扱い終了
37318687
MPX-900N-2-THB
303-1152
18.5
918×618×235
400
MP-900BIKN、MP-900BIKL
¥
67,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください