THT-GB800KF ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO 37319256 THT-GB800KF ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO 37319256 THT-GB800KF ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO 37319256 THT-GB800KF ハイテナー用ゴムベルト TRUSCO 37319256

ハイテナー用ゴムベルト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37319256 品番 THT-GB800KF
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
端末仕様片フック 長さL×幅W×厚さ(mm)800×30×約3 トラスコ品番328-6720 材質再利用タイヤチューブ 質量(g)140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319247
2022-10-14
用途:
個人の趣味に利用している。アルミフレームに荷物を括り付けて運ぶときに使用する。
サービス業

重いものをしっかりと留め付けられるが、伸びが思ったよりも少ないので、寸法の選定には注意が必要である。

対象商品:
37319265
2022-01-29
用途:
畳んだパレットを固定する際に使用
運輸・通信業

しっかりと固定することができ、パレットが倒れるような事故を防止することができる

対象商品:
37319247
2018-12-06
用途:
柱巻用ターポリン性バナーの固定
川崎フロンターレ後援会 様 (サービス業)

フックが大きすぎて浮いてしまい加工する必要があった

対象商品:
37319247
2015-05-18
用途:
バイク積載用

値段は高いように思いますがその分いい仕事をしてくれそうです。ゴムはしっかりしていますし、伸縮性も問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37319265
2014-02-28
用途:
商品を縛る
株式会社マロンド 様

ちょっと短すぎて使いにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする