HT39N/42N用Φ200

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37319283 品番HT-NP200
参考基準価格(税別)¥11,310 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm) トラスコ品番303-3589 質量(kg)1.8 車輪径(Φmm)200 キャスター200mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319283
2016-11-03
用途:
巻物の運搬に使用
中本パックス株式会社 様

タイヤは1年未満で必ず壊れる。一度クレーム出し新しいタイヤを交換してもらったが、また同じように壊れた。よく見ると、4箇所のピンポイント溶接しかなく、強度的に長持ちするはずがない。あきらめて、他のメーカのタイヤが使えるように自社改造を考えている。追記:壊れて生産に迷惑かけるだけでなく、他社のタイヤに比べ値段が倍以上する、使って怒りだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする