TM-P-11A 透明パレットカバー TRUSCO 37319353 TM-P-11A 透明パレットカバー TRUSCO 37319353 TM-P-11A 透明パレットカバー TRUSCO 37319353

透明パレットカバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 37319353 品番 TM-P-11A
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。
被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ
焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1300 適合パレットサイズ1100×1100×1300 材質ポリエチレン 仕様ハトメなし 用途パレット積み製品の保管用カバー。 トラスコ品番342-9792 厚さ(mm)0.03 質量(kg)1 透明 高さ(mm)1300 奥行(mm)1200 質量(g/枚)212

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319371
2023-12-13
用途:
お米のフレコン用に備品補充
内和土木 様

お米のフレコン1092sを運搬するときに雨カバに使ってます。
もう少し安くなる助かるな。

1人が参考にしています
対象商品:
37319362
2022-02-08
用途:
埃避け
製造業

製品に対して大きめのものを頼まれたので購入したのですが、テーブル丸ごと被せることができました、有難うございます。

対象商品:
37319353
2016-07-22
用途:
雨からパレットに乗せた製品を濡らさず保管できる。
森産業株式会社 様

保管場所に屋根はあるのですが片持ちのガレージタイプで横風の強い雨ではパレットの上の製品は濡れてしまいました。このカバーをちゃんと付ければ風雨はもちろんホコリ汚れ等も防げます。

1人が参考にしています
対象商品:
37319353
2016-01-15
用途:
商品雨濡れ防止
運輸・通信業

パレット上にセメントを積んで、その上から被せてつこてます。
買うて一週間経ったけど、一切濡れてへんし買うて正解やね。

希望としては、トラック用シートと同じ素材で、このカバーがあればええかな。
難しいとは思うけど。

一応同僚には勧めた。

対象商品:
37319353
2016-01-13
用途:
倉庫内の原料にカバーをかける
キユーピータマゴ株式会社 様 (製造業)

使用してみたら 思った以上に薄かった。破れるまで 何回も使用を考えていたが、あまり 持ちそうもない様に感じた。単価も @1000円で安くない。 もっと厚手て 再使用がより可能の物か 極端に薄くて より安いものか 選択肢が 広がると助かります

2人が参考にしています
対象商品:
37319353
2015-05-12
用途:
部品の保存

問題なし

対象商品:
37319353
2015-06-23
用途:
パレットにて出荷時に簡易雨よけ

値段の割りに薄いがシートを掛ける手間か省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする