TNPC-0810C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319387 TNPC-0810C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319387 TNPC-0810C ネットパレット用  クリアカバー TRUSCO 37319387

ネットパレット用 クリアカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37319387 品番 TNPC-0810C
参考基準価格(税別)¥19,320 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

焼却処理時のダイオキシン類の発生が少ない生地です。
糸入りで強度的に優れています。
中の商品の判別が可能です。

仕様側面一面ファスナー付 トラスコ品番301-0627 材質ポリオレフィン系樹脂 厚さ(mm)0.23 質量(kg)0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×810×810 適合パレットサイズ1000×800×850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
屋外で使用
製造業

購入は2回目です。
普段は屋外で使用しています。1年ほどで破れてきます。
使用感は、まぁ思った通りという感じでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする