TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
リサイクルコンテナ TP型用 フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37319432
品番
TRTP34F DB
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合
TR-TP342・TP3425
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
503×335×21
色
ブルー
トラスコ品番
329-1219
質量(g)
380
外寸法・幅(mm)
503
外寸法・高さ(mm)
21
外寸法・奥行(mm)
335