TR-TP342 リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO 37319457

TR-TP342 リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO 37319457
TR-TP342 リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO 37319457
TR-TP342 リサイクルコンテナ TP型 TRUSCO 37319457

リサイクルコンテナ TP型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)26
内容量1個注文コード37319457品番TR-TP342
参考基準価格(税別)¥2,910販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。
リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。

用途
保管・配送に最適です。
各種工場、倉庫、自動車業界等。
容量(L)26外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×335×195有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×290×173ダークブルートラスコ品番329-1171材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.16フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×335×195外寸法・幅(mm)503外寸法・高さ(mm)195有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×290×173外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)173有効内寸法・幅(mm)458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319441
2018-09-21
用途: 作業用品の整理
建設業・工事業

サイズ、質感、コスト全てのバランスが良いと思います。

対象商品 : 37319441
2014-10-15
用途: O/H品の分解した。パーツ等をいれてます。
株式会社 リンクマン

このくらいの幅でもう少し高さが在ると便利です。カバーやブラケットの長いものがあり.重ねられないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする