角缶

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 37319536 品番 TKC-268D
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。

容量(L)1.6 トラスコ品番352-6496 材質ブリキ(サテン材) 質量(g)154 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×138×45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×144×50
注意
※フタは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319493
2021-08-23
用途:
クッキーを入れる
有限会社枝栄商事 様 (不動産業)

手作りクッキーを詰めてプレゼントするのに使用しています。一気にオシャレ度が増し、リピートしようと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37319493
2021-02-03
用途:
おうちキャンプ
その他業種

パール金属の固形燃料30g5個組がピッタリ入ります。
(缶の蓋も別途購入してます)

2人が参考にしています
対象商品:
37319536
2020-05-25
用途:
箱内での燃焼実験。
株式会社 街かど防災ラボ 様 (製造業)

まだ使用していませんが、厚さが問題かな?製品紹介で厚みも表示してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
37319536
2018-06-16
用途:
重要書類の整理・保管
サービス業

保険会社やカード会社から送られてくる封筒のサイズ(235×120o)に
丁度収まるサイズであるため、金庫内の重要書類の整理・保管に重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
37319511
2015-05-03
用途:
小物類の収納に使っています。

蓋が別売りなことに気づかず注文してしまいました。
到着後すぐに蓋を追加注文しましたが、別売りであることの表示があればよかっっと思います。
写真は確かに本体だけでしたが、私のようなアマチュアにはそこまで気が回りませんでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
注意に蓋が別売の旨表記させて頂きました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37319536
2015-04-15
用途:
部品の整理に

単純に容器なら100均でいくらでも手に入る時代ですが、
堅牢性を求めてきちんとした缶を買い求めてみました。
フタが別売りでトータルではちょっと高いです。
その分品質は高く、表面の質感も良いです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする