TMC-185D 丸缶 TRUSCO 37319572

丸缶

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1
胴径(Φmm)×高さH(mm)183×49
内容量1缶注文コード37319572品番TMC-185D
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。

用途
部品の収納・管理に最適
容量(L)1トラスコ品番352-6461質量(g)112内径(Φmm)175胴径(Φmm)×高さH(mm)183×49材質ブリキ(サテン材)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319597
2020-04-06
用途: 実験

何度もリピートしており実験中の備品入れに使用してます。
若干やわらかく変形もしやすいのが欠点です

4が参考にしています
対象商品 : 37319597
2016-12-12
用途: 実験

特に問題なく使用できそうです。あとは,耐久性ですが静電気をためるだけなので湿度によるさびの発生だけが心配です。

対象商品 : 37319597
2015-06-09
用途: デッサンのモチーフとして使用
教育・研究機関

すみません、商品自体には問題ないと思うのですが、
50個ほどの注文を二つの箱で送っていただいた片方を開梱すると
端に配してあった一つの缶が「へしゃげ」て全体のフォルムが
「円柱」でなくなっていました。
手に力を入れてゆっくりと矯正すると持ち直しましたが、
これはいただけませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37319597
2015-06-23
用途: デッサンのモチーフとして使用
教育・研究機関

納品された55個をすべて確認してみると、
手で修正可能なブリキの変形(たわみ)が3個、
ラジオペンチのようなもので力をかけられたように一部が変形している(つまみ・ひねり?)ものが2個、
全体の1割弱の割合で不都合がありました。
いずれも缶の開口部で、修正可能なものは運搬時の可能性があり、
修正不可能なものは製造時の問題かと思われます。

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37319554
2013-11-07
用途: 手作りの雨よけシェルターの一部として

問題ないです。買ってよかったです。
ただ、購入方法に不慣れだったので、在庫18個と表示されている商品を20個欲しい場合には、まず18個で購入し、次に入荷待ちの状態で2個別発注をする必要があると後から知り、後日オペレーターに20個まとめて発注し入荷待ちとなっている状況を変更してもらう必要がありました。この点、慣れないと難しいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする