曜日別特売
TMC-185F 丸缶用フタ TRUSCO 37319581

丸缶用フタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合本体TMC-185D
内容量1枚注文コード37319581品番TMC-185F
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。

材質ブリキ(サテン材)トラスコ品番352-6470適合本体TMC-185D質量(g)66有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319563
2024-12-16
用途: ホイールセンターキャップをハンドメイド
建設業・工事業

ハイエース200系の社外ホイールにセンターキャップががついてなかったので、ハンドメイドで作りました。
直径がピッタリで良いものが安くできました。

対象商品 : 37319606
2016-08-16
用途: 試験用具
サービス業

茶缶のふたが試験用具として最適な形状で、そのためにお茶を買わずにすみ、助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする