丸缶用フタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37319606 品番 TMC-90F
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。

材質ブリキ(サテン材) トラスコ品番352-6488 適合本体TMC-90D 質量(g)18 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37319563
2024-12-16
用途:
ホイールセンターキャップをハンドメイド
建設業・工事業

ハイエース200系の社外ホイールにセンターキャップががついてなかったので、ハンドメイドで作りました。
直径がピッタリで良いものが安くできました。

対象商品:
37319606
2016-08-16
用途:
試験用具
サービス業

茶缶のふたが試験用具として最適な形状で、そのためにお茶を買わずにすみ、助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする