ネスティング再生コンテナ(取手付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37320236 品番 TK-25
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
容量(L)17.9 スタッキング ネスティング グレー 用途工業部品の運搬・保管用。 トラスコ品番299-7738 質量(kg)1.37 フタなし 外寸法・幅(mm)457 外寸法・高さ(mm)202 外寸法・奥行(mm)346 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)267 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)369

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする