ネスティング再生コンテナ(取手付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37320254 品番 TK-42
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
容量(L)37.7 スタッキング ネスティング グレー 用途工業部品の運搬・保管用。 トラスコ品番299-7681 質量(kg)1.68 フタなし 外寸法・幅(mm)541 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)445 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)374 有効内寸法・高さ(mm)199 有効内寸法・幅(mm)470

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする