TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの カード・カード差し
VN型コンテナ用見出しカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
37320272
品番
VN-1C
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
VN型コンテナ用の見出しカードです。
各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
適合
VN-1N
外形寸法(縦×横)(mm)
22×76
色
クリア
トラスコ品番
337-2049
材質
上質紙
質量(g)
15
質量(g/枚)
0.3
質量(g/袋)
15