TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの カード・カード差し
VN型コンテナ用見出しカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
37320297
品番
VN-3C
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
VN型コンテナ用の見出しカードです。
各コンテナのサイズに合わせて3サイズあります。
適合
VN-3N
外形寸法(縦×横)(mm)
36×108
色
クリア
トラスコ品番
337-2065
材質
上質紙
質量(g)
35
質量(g/枚)
0.7
質量(g/袋)
35