TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの フタ
VN型コンテナ用フタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37320455
品番
VN-1NF-TM
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
適合
VN-1N
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×140×42
色
クリア
トラスコ品番
352-5236
材質
ポリスチレン(PS)
質量(g)
38
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
140