TRUSCO
TRUSCOの カッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 専用カッター替刃
アングルカッターFV1D用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37320507
品番
FV-1DB
参考基準価格(税別)
¥56,710
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
301-0864
適合機種
FV-1D
質量(kg)
1
色
シルバー
替刃仕様
新タイプ
刃角(°)
(F×G)82×88
替刃寸法(mm)
(上刃(A×B×C))145×88×15.6、(下刃(D×E))30×114
注意
※替刃用固定ボルトは本体側に付属しています。
※替刃は、新・旧2種類ありますので、必ずサイズをお確かめの上、ご発注ください。