アングルカッターFV1D用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37320534 品番 E3601996_FVB
参考基準価格(税別)¥39,420 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
トラスコ品番332-4869 適合機種FV-1D 質量(kg)1 シルバー 替刃仕様旧タイプ 刃角(°)(F×G)90×92 替刃寸法(mm)(上刃(A×B×C))145×88×21.8、(下刃(D×E))30×114
注意
※替刃用固定ボルトは本体側に付属しています。
※替刃は、新・旧2種類ありますので、必ずサイズをお確かめの上、ご発注ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする