TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 保管庫
軽量棚用スチール両開扉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37320543
品番
VD-40
参考基準価格(税別)
¥41,320
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途
軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。
仕様
シリンダー錠(合鍵付)
トラスコ品番
504-2780
質量(kg)
12
色
ネオグレー
高さ(mm)
1200
タイプ
間口890mm×高さ1200mm用
間口(mm)
875
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。