TPT-344S-BK プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCO 37320586

プラスチック棚用 追加棚板セット

(1件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
ブラック
内容量1セット注文コード37320586品番TPT-344S-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。

均等積載量(kg/段)100ブラック間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)571.00適合高さ(mm)(棚板間隔)515質量(kg/セット)3.91仕様組立式トラスコ品番352-6500セット内容棚板1枚、脚4本材質ポリプロピレン質量(kg)3.91使用温度範囲(℃)-20~60均等荷重(kg)100/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×571.00
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用ください。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39594362
2014-01-23
用途: 銭湯脱衣場のタオルや洗面器を置く棚
有限会社ビバーク

とても軽く強度もあり、その他には露天風呂の椅子としても利用したいと思っています。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする