軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)890 奥行(mm)465 注文コード37321015 品番43X-14
参考基準価格(税別)¥20,760 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・奥行・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番503-8561 質量(kg)18.2 奥行(mm)465 間口(mm)890 段数4 グレー 高さ(mm)1204 棚段数4 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1204 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1204 有効間口(mm)801 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)890
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57238396
2020-02-10
用途:
一時製品保管用

ボルト締めで棚板固定されるため、強度も有り。そこそこの容量が使える為、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする