TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
スチール製軽量ボルト式棚 追加・交換用(取付ボルト・ナット付)
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
509-9145
注文コード
37321365
品番
BN-3X
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネオグレー
付属品
取付ボルト・ナットセット(BN40)8セット
トラスコ品番
509-9145
質量(kg)
3.5
幅(間口)W×奥行D(mm)
875×450
均等耐荷重(kg)
100/段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。