曜日別特売
MES-G0823 メッシュラック用サイドネット TRUSCO 37321487

メッシュラック用サイドネット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合(奥行300mm)1枚、(奥行600)2枚注文コード37321487品番MES-G0823
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
側面のこぼれ止め用。
付属品取付用引掛金具5個(MES-TR)適合(奥行300mm)1枚、(奥行600)2枚トラスコ品番256-6281材質スチール質量(kg)0.7高さ(mm)800奥行(mm)235表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
注意
※奥行、高さ寸法は呼び寸法です。※木製棚板には取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37321532
2022-05-16
用途: スチールラック側面に取り付け
サービス業

奥行45cm・高さ150cmのスチールラック側面に取り付けました。
長さは140cmを選びました。
幅も長さも弊社で設置されているラックにピッタリでした。

対象商品 : 37321523
2020-02-05
用途: 商品棚に取り付け
卸売・小売業

素材がしっかりしていて、多少のことでは変形しないので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 37321532
2017-05-31
用途: 壁にかけて物を吊るす
個人のお客様

商品の太さもありしっかりとして良い物です。メッキの質も厚さがありそうで良さそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする